- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 雪 すべり止めのおすすめ人気ランキング
雪 すべり止めのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新184件の「雪 すべり止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結滑り止めマット」、「雪 玄関 マット」、「凍結 転倒防止 マット」などの商品も取り扱っております。
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット色ブラック材質天然ゴム厚さ(mm)22穴径(Φmm)約25
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。材質水草厚さ(mm)7長さ(m)3
ユニットポルカサンド
冷凍工場でも大活躍!凍っても、踏めば氷が砕けて安全に!
中層が凍らないスポンジ構造だから、表面が凍っても、歩行でたわみ氷が割れやすく!
電源いらず。
仕様表裏滑り止め材質表面/天然ゴム、芯材/CRスポンジ、下材/天然ゴム
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。材質再生ゴム色黒長さ(mm)約660幅(mm)約330厚さ(mm)約22質量(kg)約2.4穴径(Φmm)泥抜き穴:約23関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです材質天然ゴム色ブラックトラスコ品番802-1106長さ(mm)745幅(mm)495厚さ(mm)23質量(kg)5穴径(Φmm)泥抜き穴:25アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%)厚さ(mm)12質量(kg)約8.5色ブラック混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910
1個
¥5,398税込¥5,938
8日以内出荷
NOTRAXノンスリップマット スーパーフローXT天然ゴム
幅(mm)600長さ(mm)900色ブラックトラスコ品番103-0064材質天然ゴム厚さ(mm)8.5質量(kg)5
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
荒川産業PS2.6 シート
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシートです。
ピラミッド山の幅が 3.5mmに設定されています。
雪寒地や義足の滑り止めに最適です。
材質合成ゴム厚さ(mm)3寸法(mm)350×450
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など機能(スパイク数)6個材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
寸法(mm)600×3600材質ゴム製厚さ(mm)4.1質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
1枚
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18色緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
¥43,900税込¥48,290
翌々日出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
現場事務所の出入口に最適。
ゴム製による強いグリップ。
四面スロープで段差解消。
現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。
ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5色ブラック規格11t×610×910
1枚
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン耐寒温度(℃)-40まで
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0678幅(mm)915厚さ(mm)約1.2質量(kg)約31色ブラック長さ(m)20
1本
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷